極軽ツールフック A型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40641388 品番 12060
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

米国特殊部隊向け樹脂製カラビナと同等の強度!
本体は高強度の強化樹脂を使用し破断強度は300kgと強靭です。
また業界最軽量の約60gで腰への負担を軽減できます。
低摩擦・低摩耗の樹脂製なので大切な工具に傷を付けにくいです。
ワイヤーゲートで工具の脱着がしやすく、弓型ゲート採用で迷うことなく工具を掛ける事ができます。
ベルト通しは腰ベルトの場所を取らないスリム設計です。
60mm幅のベルトまで使用できます。

ピンク 材質樹脂 用途ミニカッターやクリッパー、レンチ等の吊り下げに 仕様極太ワイヤーゲート / ブラックメッキ 質量(g)約60 破断強度(kg)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40641363
2024-06-19
用途:
軽くて丈夫です
日比野モータース 様 (その他業種)

大きさの割に軽量で、軽量なのに頑丈です。
他の方もレビューしていますが、バネ、バッチバチです。
どのくらいバネが強いか気になって買っちゃいましたが、
本当にバネ強いです。
ベルトに取り付けて、バチッと弾いた時にハッキリと腰に振動が伝わるほどです。
指挟んだら血豆出来そうなので気をつけて使います。

対象商品:
40641363
2022-10-13
用途:
腰道具吊るし

想像をはるかに超えるバネの威力。
いや強すぎでしょう…バネバッチバチですよ。アラサーガテン系な私にもキツいです
鬼のようなバネ弾力をお求めの貴方におすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする