スタイリーズユナイター 腰サポートベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40642499 品番 5530S
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

腰サポートベルトは、より肌に近い位置でボディラインにフィットさせて装着することにより、腹圧を効果的に高め腰部加圧による支持力を高められます。
スタイリーズ/ユナイターはソフトでキックバックが強力な薄型フリーカット素材をベースとして、快適性と効果性の両方を追求した新感覚のサポートベルトです。

腰廻り(cm)58〜75 サイズS 適合部位 特性防臭・抗菌・薄型フィット・補助ベルト付・通気穴有 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする