CNMX 120712-HTW チップ CNMX-HTW イスカル 形状ひし形80° 逃げ角0度 40642786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMX 120712-HTW チップ CNMX-HTW イスカル 40642786 CNMX 120712-HTW チップ CNMX-HTW イスカル 40642786

チップ CNMX-HTW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 材質IC907 注文コード40642786 品番CNMX 120712-HTW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はコーナー半径・材質など31種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ- 材質IC907 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする