JK-041-10 ウレタン背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 40643585 JK-041-10 ウレタン背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 40643585 JK-041-10 ウレタン背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 40643585

ウレタン背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 40643585 品番 JK-041-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

通気性が良、むれにくく、柔らかいので長時間の作業も最適です。
収縮性が良く、手にぴったりフイットし、滑りにくく、指先を使う細やかな作業に適しています。
繊維ホコリが出にくい手袋なので、クリーン度を要求される作業に最適です。

サイズM 全長(cm)約22.0 中指長(cm)約7.5 手のひらまわり(cm)約17.0 材質掌:ポリウレタン 原手:ナイロン ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)10 用途野菜、果物の手入れ、収穫、選別などの細やかな指先作業、食品関連・精密機器等の組立作業
注意
※熱い物には触れないでください。火傷するおそれあります。
※電気作業には、感電の恐れがありますので、ご使用しないでください。
※水仕事にはむいてません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする