※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイワークスプランニング
PUソフト手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
21.5
21.5
22
22.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40643759
品番
JWG-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
グリップ性に優れフィット感抜群 親指部分がパイル地になっていて汗を拭きとりやすい。
用途
軽作業・組立作業
色
レッド
サイズ
M
全長(cm)
21.5
材質(本体)
ポリウレタン/その他
質量(g)
51
入数(双)
1
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
19
材質(甲)
ポリエステル
注意
※ハードな作業時には表面が剥がれる場合があります。
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※塩素系漂白剤の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物の取扱いには、ご使用しないでくだい。
※80℃以上の品物に直接触れないでください。
※火に近づけると手袋の収縮や火傷をする恐れがあるのでご注意ください。
※鋭利な品物に直接触れると、手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
※回転部分を伴う機械では手をはさむ危険があるのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
※ご使用後は汚れを落とし、湿気や直接日光を避けてほかんしてください。