※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUソフト手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40643768 品番 JWG-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

グリップ性に優れフィット感抜群 親指部分がパイル地になっていて汗を拭きとりやすい。

レッド サイズL 全長(cm)22 用途軽作業・組立作業 材質(本体)ポリウレタン/その他 質量(g)55 入数(双)1 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20 材質(甲)ポリエステル
注意
※ハードな作業時には表面が剥がれる場合があります。
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※塩素系漂白剤の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物の取扱いには、ご使用しないでくだい。
※80℃以上の品物に直接触れないでください。
※火に近づけると手袋の収縮や火傷をする恐れがあるのでご注意ください。
※鋭利な品物に直接触れると、手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
※回転部分を伴う機械では手をはさむ危険があるのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
※ご使用後は汚れを落とし、湿気や直接日光を避けてほかんしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする