PUソフト手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL レッド 注文コード40643795 品番JWG-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

甲部背抜きで通気性抜群。柔らかい。

レッド サイズL 全長(cm)22 用途軽作業・組立作業 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)51 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質(甲)ポリエステル/ポリエステル
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40643795 JWG-113 62570265 JWG-113 PUソフト手袋 ジェイワークスプランニング PUソフト手袋 ジェイワークスプランニング 1双 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40643786
2022-05-16
用途:
屋外作業時のメモ記録
瀬倉電気管理事務所 様 (サービス業)

屋外作業時のメモを取る時に使用しています。素材が柔らかい事、豚皮でないことから濡れてもメモ取りに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする