曜日別特売
JWG-113 PUソフト手袋 ジェイワークスプランニング 40643829

JWG-113 PUソフト手袋 ジェイワークスプランニング 40643829
JWG-113 PUソフト手袋 ジェイワークスプランニング 40643829
JWG-113 PUソフト手袋 ジェイワークスプランニング 40643829

PUソフト手袋

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1双注文コード40643829品番JWG-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

甲部背抜きで通気性抜群。柔らかい。

用途軽作業・組立作業ブルーサイズL全長(cm)22材質(本体)ポリウレタン質量(g)51入数(双)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19材質(甲)ポリエステル/ポリエステル
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40643786
2022-05-16
用途: 屋外作業時のメモ記録
瀬倉電気管理事務所サービス業

屋外作業時のメモを取る時に使用しています。素材が柔らかい事、豚皮でないことから濡れてもメモ取りに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする