ジェイワークスプランニング
PUソフト手袋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
ブルー
レッド
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40643838
品番
JWG-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
甲部背抜きで通気性抜群。柔らかい。
用途
軽作業・組立作業
色
ブルー
サイズ
LL
全長(cm)
252.5
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
52
入数(双)
1
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
19.4
材質(甲)
ポリエステル/ポリエステル
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。