JWG-114 人工皮革手袋 ジェイワークスプランニング 40643883

JWG-114 人工皮革手袋 ジェイワークスプランニング 40643883 JWG-114 人工皮革手袋 ジェイワークスプランニング 40643883

人工皮革手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード40643883 品番JWG-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

手の平が人工皮革となっております。
手の甲がメッシュとなってます。
ナックルガードが付いてます。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20.8 レッド 入数(双)1 用途軽作業・組立作業 材質(本体)人工皮革 質量(g)54 材質(甲)ポリエステル
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40643856
2024-06-30
用途:
作業時の手の保護
不動産業

しっかりした素材で耐久性はありそうだと思う。ややゆったりした設計なので、指があまり太くない自分だと少しダブつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする