※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 革手袋
ジェイワークスプランニングの 豚革手袋
豚革手袋 甲ポリエステル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40644014
品番
JWG-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
甲部分ポリエステルメッシュで通気性が良い。
袖口マジックテープ。あて無。
サイズ
LL
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚革
色
白×ブルー
加工
内縫い
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
質量(g)
65
材質(甲)
ポリエステル
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。