イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ FGMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40646663
品番
FGMA 840 IC07
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC07
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
29.8
コーナー半径(mm)
4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応