※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ FGPA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40646672
品番
FGPA 6.00-3.00 IC20
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
IC20
厚さ(mm)
4.25
切刃長さ(mm)
24.6
コーナー半径(mm)
3
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応