イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ FGPA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40646681
品番
FGPA 80-40CB ID5
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
ID5
厚さ(mm)
6.3
切刃長さ(mm)
29.8
コーナー半径(mm)
4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応