※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ FTB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40646742
品番
FTB 4510 IC08
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
IC08
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
45
チップブレーカ
ブレーカ無し
穴の形状
円筒2穴
RoHS指令(10物質対応)
対応