曜日別特売
MGPM40-350-RN-M9NWL MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-350) SMC 40647635

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-350)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NWリード線(m)(L) 3注文コード40647635品番MGPM40-350-RN-M9NWL
参考基準価格(税別)¥77,990販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする