- デジタルマルチメータ モノタロウ 40648029 - デジタルマルチメータ モノタロウ 40648029

デジタルマルチメータ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40648029 品番-
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。

直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000 交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/750 抵抗(Ω)600/6K/60K/600K/6M/60M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×32(テストリード除く) 質量(g)130(電池含む、テストリード除く) 電源単4形乾電池×2本 用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品取扱説明書、テストリード 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間)約400 交流電流(A)60m/600m/6/10 直流電流(A)60m/600m/6/10 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0〜40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式真の実効値方式 オートパワーオフ15分(解除可) 最大カウント数6000 リード線長さ(mm)(テストリード)750
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
普通にテスターとして

値段が安いので試しに買ってみましたが・・背面のペラペラの立て掛けからしてやはり全体的に安っぽいですね
機能的には特に問題なく使えますが、ワンランク上のテスターがこの値段で!
とは程遠かったのでまぁ普通でした、是非オススメまではいかないレベルかと思います

2025-10-25
用途:
修理

コードの強度に不安が有りますが価格相当化と思います

1人が参考にしています
対象商品:
40648029
2025-10-25
用途:
配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

届いたので、早速配線の接続探求に使おうと思った。
電池が入ってないので単4を2本入れて
テスター棒を短絡させて音が鳴るモードにしてテストしてみたが、
反応したり、反応しなかったり。
テスター単体でコレだと仕事にならない。

対象商品:
40648029
2025-06-09
用途:
真空管アンプ作成に使用。
センターガーデン株式会社 様 (その他業種)

価格がリズウナブル。
表示画面が大きく見やすい。
セレクトのボタンも使いやすい。

2025-04-02
用途:
自動車整備

0.00ボルトまで測れるので便利 コンパクトサイズなので車載の工具箱に収まります

2025-03-12
用途:
既設照明の点検
製造業

照明が不点灯になり、原因調査のために使用しました。
大径の商品でしたので問題なく計測できました。

2024-12-23
用途:
コストパフォーマンスにすぐれた良いもの
セレック株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

大概の用途で使用できる良いテスターです。
大きなディスプレイも読み取りやすく、通電を計った時の音もしっかり大きい。(たまに小さい音のテスターもあるので環境によっては重要)
他の方が掛かれていたレビューの補足として、
接点の先端の絶縁カバーは引っ張ることで取り外すことができるのが良い。
確かに電池カバーのビスは小さくなくなりそうだが、電池を交換する時以外はしっかり締めておくしかないかな。ビスレスにするかというところ。

1人が参考にしています
対象商品:
40648029
2023-10-13
用途:
家電製品等の修理及び趣味
電気・ガス・熱供給・水道業

以前、貴社ブランドのクランプテスター買いましたがとても良かったので今回も
モノタロウブランドを買ってみようと思い買いました(20年使ったテスターが壊れたので)
コスパ最高です、これ1台、交直電圧、電流、電圧、抵抗、周波数、コンデンサー容量まで
デジタルで表示、精度も良い、ic回路から真空管回路まで趣味には十分活用できる。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする