Milescraft
Milescraftの ドライバー/ビット
Milescraftの ドライバー
Milescraftの 精密ドライバー
フック ドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40648458
品番
1315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
直角のドリルアタッチメント、キーレスチャック。
取り外し可能なT型グリップハンドルは1/4六角ビットに装着可能。
メタルパーツはインパクトドライバーに付け加えられます。
先端形状
T字
先端サイズ
33mmΦ
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
33
全長(mm)
90
質量(g)
約120
グリップ径(Φmm)
75
材質(軸)
スチール
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし