曜日別特売
- トリマーテーブル スタックスツールス 40648756

 

- トリマーテーブル スタックスツールス 40648756
- トリマーテーブル スタックスツールス 40648756
- トリマーテーブル スタックスツールス 40648756
- トリマーテーブル スタックスツールス 40648756

トリマーテーブル

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40648756品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。

付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
注意
ボュッシュ、リョービ以外のトリマーではお客様自身での穴あけ加工が必要となります。
トリマーテーブルのセンターを出し(そのための工具は付属)透明のプレートにM6SBのネジ穴をマークし
穴あけ加工が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40648756
2022-03-23
用途: 木工
製造業

場所を取らず収納できるのが良いです。作業スペースを有効活用したい人にお薦め。気になるのは、ほかの人の投稿にもありますが、プレート取り付けが「調整&固定完結」なので、取り付け後の再調整不可というのは難点ですね。説明書が白黒簡易印刷なのも写真がボヤけて見づらいです(写っているプレートがオモテかウラか判らない)。
トリマーテーブルは自作する人もいますが、精度を出した作りの手間暇を考えれば、この値段ならこの品は買い得ですよ。

対象商品 : 40648756
2022-05-03
用途: 木工作業時
卸売・小売業

不良品パーツが入ってたのですぐ使用出来なかったが、問い合わせたらそのパーツを送ってくれたのでメーカーさんモノタロウさんの問い合わせ対応はよかった。まあ、ただでさえ見えづらい説明書なのでパーツが不良品だと判断するのに時間が掛かった。せめてどっちかにしてほしい。説明書の改善か、不良品パーツを無くすか。

対象商品 : 40648756
2022-04-11
用途: トリマーテーブルとして使用。
製造業

すごく精度の良い物ではないが、まあまあ使えます。アクリル盤を調整するネジには要注意。若干ずれていたりして、アクリルが欠けることもある。その時は、3個のネジ受けを自分で掘りなおした方が得策かも。

対象商品 : 40648756
2022-03-31
用途: 木材の加工等に使用
サービス業

一度、センタープレートの高さ設定をすればそのまま使用出来るが、トリマーのみを使用したい時にネジを緩めて外さなければならない。ネジ穴が広がらないか心配である。

対象商品 : 40648756
2020-10-01
用途: 木工

コンパクトで良いです。作業台の隅っこに鬼目ナットを埋め込み、ビスで固定して使うことにしました。使用しない時は外して棚に置けます。プレート(プラスチック)の高さを調整ビス3本で調整するわけですが、これが少し面倒ですね。製造段階でどうにかなりませんかねぇ、精度。

3が参考にしています
対象商品 : 40648756
2020-08-19
用途: 物入れ作成時
その他業種

仕事が忙しくなかなか出来なかったがトリマーの固定が少し不安定でした、やぐら組で箱を組みたかったがこのトリマーテーブルではやぐら組を作成するのに大変な様なので諦めました。
取り扱い説明書にやぐら組を作成するする場合の説明があっても良いのではないかと思います。
溝を作るのには、まっすぐに削れるので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40648756
2020-07-11
用途: 家具の保守
電気・ガス・熱供給・水道業

思っていた以上に使い勝手がよいです。精度も十分でした。テーブルならではの安心感がありました。使い続けたい一品です

2が参考にしています
対象商品 : 40648756
2020-02-08
用途: 内外装の木材のシャクリ面加工、横溝加工等
その他業種

2m以上の長尺の角材や板材の長さ方向への一定幅でのシャクリ面加工や横溝加工をする場合、本機のような簡易テーブルであっても、材料の送り方と保持方法を工夫すれば十分な精度で所定の加工ができることを確認しました。プロの現場での加工時に、その精度要求に耐えられる簡易テーブルだと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする