曜日別特売
H490 ANCX 120508PDR チップ H490 イスカル 40650705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H490 ANCX 120508PDR チップ H490 イスカル 40650705
H490 ANCX 120508PDR チップ H490 イスカル 40650705

チップ H490

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質IC810厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)0.8注文コード40650705品番H490 ANCX 120508PDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
材質IC810形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする