※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ H490
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
DT7150
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
40650741
品番
H490 ANCX 170608PDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
材質・厚さ・コーナー半径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
DT7150
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。