曜日別特売
H490ANKX120504PNTR IC330 チップ H490 イスカル 40650802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H490ANKX120504PNTR IC330 チップ H490 イスカル 40650802
H490ANKX120504PNTR IC330 チップ H490 イスカル 40650802

チップ H490

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC330厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)0.4注文コード40650802品番H490ANKX120504PNTR IC330
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質IC330形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする