※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ H490
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
厚さ(mm)
5.56
コーナー半径(mm)
1.5
注文コード
40650933
品番
H490ANKX1205R15T-FF IC830
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・コーナー半径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC830
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
-
チップブレーカ
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。