ターピー UVブルーシート2年タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40651416 品番 UVBL25472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

国産#3000シートよりも2割程軽量で、耐候性約2年と2倍以上も長持ち。扱いやすく作業性に優れています。
ハトメにジョイントホールを採用している為、ハトメの分別作業を削減します。強度はハトメと同等です。
周囲オーバーテープ加工を採用する事で、規格サイズ=実寸となります。小畳の為、コンパクトなタタミになります。

規格5.4×7.2m 仕上り寸法(m)約5.4×7.2 質量(kg)約4.55 タイプ継ぎ目あり 用途土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 ブルー ピッチ(mm)【ジョイントホール】90 伸度(%)縦23×横10 質量(g/m2)117 引裂強度(N)縦82×横63 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 特性耐候 引張強度(N/5cm)縦540×横490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする