AMR-2 エア・ムービング ユタカメイク 40651529 AMR-2 エア・ムービング ユタカメイク 40651529 AMR-2 エア・ムービング ユタカメイク 40651529

エア・ムービング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1足) サイズ(cm)22〜25 サイズレギュラー 注文コード40651529 品番AMR-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

空気の動き『エア・ムービング』システムにより体のバランスを整え、将来的に腰、膝、足首へかかる負担リスクを軽減していく新感覚のインソールです。大阪体育大学 体育学部 スポーツ科学博士 石川教授 監修のもと、体のバランス(重心動揺)を科学的分析により考察し、商品化につなげました。

サイズ(cm)22〜25 材質TPU、PU 用途インソール サイズレギュラー RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40651529 AMR-2 25724547 AM-RS エア・ムービングインソール”レジアス” ユタカメイク エア・ムービングインソール”レジアス” ユタカメイク 1組(2枚) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする