ユタカメイク
本革紐
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(1本)
注文コード
40651608
品番
AL-831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,430
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
本革の紐。
用途
ホビー用
材質
本牛革
色
ナチュラル
線径(Φmm)
角3
長さ(m)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製造上、継ぎ目がある可能性があります。