JIS標識ピクトサイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容病院 注文コード40652073 品番JIS-E03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は表示内容など164種類から選べます 他の種類を見る

和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。
厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。

表示内容病院 材質PP板 用途工事現場、工場、事務所等への表示に 寸法(mm)300×300 質量(g)70 板厚(mm)1 アズワン品番64-6576-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40653105
2022-08-17
用途:
安全衛生として

海のそばに工場がある為、最近多発している地震で津波が到達した場合の避難場所を決めたので従業員に分かりやすく説明する用に購入しました。シンプルで分かりやすく大きさも丁度いいと思います。もう少し早く入荷するともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする