OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40653778
品番
CM-CRE 20×R4
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
5
全長(mm)
120
材質
サーメット(CERMET)
刃数
6
被削材
耐熱合金:◎
刃径(Φmm)
20
呼び
20×R4
表面処理
ノンコーティング
R公差(mm)
±0.03
外径許容差(mm)
0〜-0.05
メーカー商品コード
8557020
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)