AE-VML 12×38 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 40655013 AE-VML 12×38 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 40655013

超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40655013 品番 AE-VML 12×38
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。
刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長(mm)38 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)12 用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 刃径(Φmm)12 呼び12×38 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)42・44 外径許容差(mm)0〜-0.02 コーナR許容差(mm)±0.03 メーカー商品コード8556326

商品説明動画

超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 スクエアタイプ 新たなミーリングスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする