曜日別特売
MGPM40-50Z-M9BZ-XC35 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z) SMC 40656875

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B注文コード40656875品番MGPM40-50Z-M9BZ-XC35
参考基準価格(税別)¥45,050販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする