OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 専用カッター
OSG(オーエスジー)の 座ぐり工具・カッター
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40656998
品番
PZAG PZAG17R082M22-4
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
呼び
PZAG17R082M22-4
外径(Φmm)
82
刃数
4
カッタ高さ(mm)
63
有効加工深さ(mm)
54
ボス径(Φmm)
45
穴径(Φmm)
22
深さ(mm)
21(穴径)
キー溝幅(mm)
10.4
キー溝深さ
6.3
最小下穴径(Φmm)
50
適合インサート
ZPNT170608EN
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
最小下穴径(Φmm)は座ぐり加工を行う場合の下穴の最小値を示します。