プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製 幅せま(スリム)タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40657348 品番 AL202S型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用の運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。車輪が車体より外に出ないことでより狭い場所への運搬が可能になりました。タイヤは(強化ホイル)BER採用。

車輪径(Φmm)360 車輪数2 質量(kg)10.5 高さ(mm)1540 全幅(mm)435 車輪タイプ幅セマ(スリム)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする