工事用ホワイトボード 無地

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40657594 品番 -
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面にスタンド付きのホワイトボードです。
取手付きで持ち運びに便利です。
ペン、黒板消しの収納袋付きです。

寸法(高さH×幅W)(mm)450×600 用途現場記録、写真撮影用に 付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本 材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ 質量(g)1400
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40657585
2025-02-21
用途:
写真撮影等
その他業種

後部の小物入れの接着が弱く、使用開始後すぐに剥がれ落ちました。
記載面も耐久性があるとは言えず、白い塗料の剥がれが見られます。

1人が参考にしています
対象商品:
40657585
2022-11-05
用途:
工事写真撮影

定期的に購入しています。使い勝手良く利用させていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
40657585
2022-11-10
用途:
工事写真撮影

定期購入しています。耐久性や使用安さについては、とても良い商品だと思います。

対象商品:
40657585
2022-10-21
用途:
工事現場

定期的に購入使用しています。品質的には良い商品だと思います。

対象商品:
40657594
2020-04-29
用途:
工事中の記録時
その他業種

大きさがちょうどよく、書きやすくてなかなかよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする