曜日別特売
- 工事用ホワイトボード ホーロー モノタロウ 40657628

- 工事用ホワイトボード ホーロー モノタロウ 40657628
- 工事用ホワイトボード ホーロー モノタロウ 40657628
- 工事用ホワイトボード ホーロー モノタロウ 40657628
モノタロウ

工事用ホワイトボード ホーロー

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)300×450
表示内容工事名・撮影日・撮影箇所・施工者・立会者
内容量1枚注文コード40657628品番-
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。

用途
各種工事用撮影黒板として
寸法(縦×横)(mm)
300×450
質量(g)
1080
表示内容
工事名・撮影日・撮影箇所・施工者・立会者
付属品
ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質
(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)
19
注意
※用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 現場で工事表記する為
宇都宮電子株式会社 様(建設業・工事業)

モノタロウオリジは取扱いの種類が豊富なので、「これはないかな~」と諦め半分で検索するとヒットするので、心の底から「使えるな~」と思いました。

2025-10-31
用途: 工事看板
建設業・工事業

裏の小物入れ、付いてるだけいいじゃんという意見もあるが、正直かなり小さい。もうちょっと大きくならんですが?
これではイレーザーが入らない。結局、別で持つ事に。

対象商品 : 40657628
2022-02-16
用途: 現場写真撮影時
建設業・工事業

後ろにちょっとした収納があって、ちょうどいい大きさです。

対象商品 : 40657655
2023-01-11
用途: 現場管理ほか
有限会社加藤塗装店 様(建設業・工事業)

使用感は良いが少々重量及び大きさがあり狭い場所の移動は困難を極める。

対象商品 : 40657619
2022-02-12
用途: 現場の検測作業
植博 様(農・林・水産業)

物は悪くないですが個人的にもう少し大きいサイズの方が良かったと思います。

対象商品 : 40657603
2021-02-04
用途: 工事現場撮影用
建設業・工事業

この大きさのホワイトボードが近くのホームセンターに売ってなく探していた所ちょうどいい物がありました。立てる時の金物が外れやすい。

対象商品 : 40657603
2020-05-29
用途: 写真撮影時
建設業・工事業

持ち運びに重たい裏に筆入れが張り付いていると、裏面白板が使えない

対象商品 : 40657637
2020-02-21
用途: 工事写真撮影時
株式会社田中建設 様(建設業・工事業)

白板部分はしっかしているが、取手持って歩いてると外れるし、立て掛けようの金物もすぐ外れる。あぶないです。改善が必要

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
不良の可能性もありますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口まで
ご連絡いただけませんでしょうか。
品質改善できるよう検討いたします。
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
表面にマグネットは貼り付きますか。
回答:
表面のホーローには、マグネットの貼り付けが可能です。
2024-08-26

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする