容量(L)32
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)702×462×137
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)657×417×115
色ブルー
材質PP
フタの有無なし
用途トレー・麺コンテナー
適合【嵌合】T-11、T-20、T-22、T-24、T-30、T-31、T-32、T-48、N-30、NF-M22、NF-M35、NF-M43
有効内寸(mm)657×417×115
外寸(mm)702×462×137
内寸(mm)662×422×123
フタなし
適合カード差しプレート120×50
圧縮荷重(N[kgf])24500(2500)