つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
法定表示板 3点タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40658346
品番
HR-103
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
3点タイプ
材質
アルミ、樹脂複合版
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×1570
質量(kg)
1.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。