つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
フラットパネル法定表示板
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
表示内容
建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票
注文コード
40658389
品番
HR-104D
参考基準価格(税別)
¥13,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票
材質
アルミ、樹脂複合板
寸法(mm)
900×1060
質量(kg)
2
取付方式
3点+1(2分割)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。