つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
安全標識(機械の持込)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
オモテ/持込許可証、ウラ/点検表
材質
SCボード
取付方式
穴1
注文コード
40658398
品番
55
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・材質・取付方式
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
オモテ/持込許可証、ウラ/点検表
取付方式
穴1
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
150×100
穴数
1