つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
450×600
表示内容
工事件名/工事場所/施工者
材質
ホーロー
注文コード
40658477
品番
142-AH
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示内容・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット(Φ20)2個、アルミ枠・吊金具2個
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
1.7
表示内容
工事件名/工事場所/施工者