つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
450×600
表示内容
工事名/打設年月日/立会者/工種/打設箇所/コンクリート配合/実測/スランプ/空気量/コンクリート温度/外気温/フロー値
材質
べニア
注文コード
40658486
品番
142-B
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示内容・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
べニア
付属品
ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
0.8
表示内容
工事名/打設年月日/立会者/工種/打設箇所/コンクリート配合/実測/スランプ/空気量/コンクリート温度/外気温/フロー値