スチール全天候型撮影用黒板

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)450×600 表示内容工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者 材質スチール(グリーン地) 注文コード40658556 品番BS-53C
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法・表示内容・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。

寸法(mm)450×600 表示内容工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者 付属品専用クレヨン、ホルダー 仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付 材質スチール(グリーン地) 厚さ(mm)5.5 質量(kg)1
注意
※消す際は、湿らせた布等をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22607025
2022-04-11
用途:
除草作業時
株式会社グローイングアップ 様 (サービス業)

サイズがちょうどいい
雨天時でも使用できるのでつごうがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする