True True プログラミングロボット True True ケニス 40659107

プログラミングロボット True True

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40659107
品番
True True
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。
カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。
PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。
パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。

仕様
【プログラミング】カード専用アプリ・ソフト
セット内容
本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール
質量(g)
59
電源
リチウム充電池
対応OS
iOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります)
センサー
3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット
連続使用時間(時間)
最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時)
寸法(Φ×mm)
52×60(突起部除く)
通信方式
Bluetooth
充電時間(分)
約30
注意
※本体中央部のカラー画像の色と異なる場合がございます。
※本体中央部のカラーは選べません。
※対応OSはアプリ、ソフトウェアのアップデートに伴い変更になる場合があります。
※カードは英語表記ですが、日本語シールが付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする