大航計器製作所
大航計器製作所の 航海計器
大航計器製作所の コンパス/傾斜計/測深棒
磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40659213
品番
SSA2-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
箱入りの船用コンパス
寸法(mm)
BO×サイズ:235×235×135
質量(kg)
3.2
寸法(inch)
【カード径】5