大航計器製作所
大航計器製作所の 航海計器
大航計器製作所の コンパス/傾斜計/測深棒
磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40659256
品番
P-130SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×250
寸法(inch)
【カード径】5