ヤマハ バイクカバー Eタイプ

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40659396 品番90793-64404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ぴったりフィットでとても使いやすいバイクカバー。のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞り。前後にロック用の大型スリットがついてるので盗難抑止対策に最適。
ハンドルロック状態(左側)に合わせた立体裁断。風を巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴったりフィット。

サイズロングスクーター 適合車種【YAMAHA】マグザム、【HONDA】フュージョン 材質高密度ポリエステル強撚糸使用ソフト生地、シルバー部:水溶性コーティングフッ素系撥水加工、ブルー部:アクリル樹脂コーティングフッ素系撥水加工、ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40659439
2022-10-17
用途:
オートバイの保護
PIAA株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これでリピート4個目だが、買うたびに生地が薄くなっている気がする。耐久性も2年くらいが良いところ。あとマフラーの熱で簡単に溶けます。こんなに熱に弱かったかな?左にハンドル切った形で裁断しているとか、サイズ感とかは申し分ないので、原価の高騰は否めないので、ある程度は仕方が無いと思うが、消費者としてはもう少し頑張ってほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
40659369
2022-05-23
用途:
屋外のバイクを雨風から保護する
その他業種

これまで何度もリピート買いしています。他社商品は廉価なものだと1年も経たないうちに紫外線で劣化して破れてしまうので応急用というイメージです。この商品にたどり着くまでは色々と試しましたが、生地の丈夫さと縫製の強さでだいたい2〜3年くらいは持つのでこのカバーに落ち着きました。寿命がくると強い風の日などにシートカウルの角などの負荷がかかる部分から生地が裂けてきます。そうなっても劣化するのは主に上面だけなのでダクトテープで補強すれば延命させることもできます。ばたつきを抑えるヒモが巾着状に全周に入っているので前後の好きな方からスソを縮めて、余ったヒモは黒いマジックテープに通して持ち上げておけるので手が汚れにくいです。前方には大きな青い生地を使っているので畳んだ状態からでも前後方向がわかりやすいのも美点です。ホイールにチェーンロック等を通してカバーがめくられないようにするスリットも前後に入っているので防犯にもいいです。若干価格はお高めですが、性能を考えると安いかなと。他社製品よりも数倍長く使えることを考えると廉価品を短期間で買い替えるよりも経済的です。

対象商品:
40659335
2022-04-13
用途:
ジョルノAF24 、タクト用

春、夏、秋は、軒下に原付を保管しています。3年間使っていますが穴や破れはありませんし、浸水もありません。一度だけ防水スプレーをかけたかな?原付が増えたのでリピート買いしました。

対象商品:
40659335
2022-05-05
用途:
交換
製造業

いままでもワイズギアのカバーを使用していましたが、今回もワイズギアで安心して使えます。

対象商品:
40659369
2022-05-03
用途:
バイクのカバー
その他業種

SR400・500用とあり、被せたところフィット感最高です。裾もしっかりしまり、バタつきもありません。

対象商品:
40659344
2022-01-29
用途:
バイクの保管
製造業

同タイプの2回目の購入です。紫外線による劣化のため、以前のものは15か月でアウトでした。生地が割合しっかりしているのと、青生地を使って前後が分かりやすいので、劣化に不安はあるものの同じものを買ってしまいました。

対象商品:
40659423
2021-12-19
用途:
アドレスV125Gのカバー

ヤマハのバイクカバーはしっかりしているので長持ち。数年前に購入したカバーの縫い目が解れてきたので購入。

対象商品:
40659439
2021-10-30
用途:
車両保管
4どあ工房 様

今まで使用していたカバーが強風で破断してしまったので買い換えで購入しました。生地がしっかりしていて、前後にU字ロックを通す穴が開いているので便利に利用できてきます!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする