セキュアフィット 保護めがね クリア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40660455 品番SF401SGAF-RED JIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。
耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。
防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
JIS T8147規格品

レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状2眼型 質量(g)19 タイプマスク併用可 規格JIS T8147規格品 機能防曇 レンズ厚さ(mm)2

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40660455
2022-05-25
用途:
トラックの整備時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

装着中、掛けている事を忘れるくらい軽く、締付けも無いにもかかわらず
ズレる事も有りません。又、マスクを着用していても曇らないので、とても良い保護メガネです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする