SF401XSGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 40660473

SF401XSGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 40660473
SF401XSGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 40660473
SF401XSGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 40660473
SF401XSGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム) 40660473

セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40660473品番SF401XSGAF-BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。
ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。
防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用

レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色ブルーレンズ厚さ(mm)2

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 防塵ゴーグルとして使用
製造業

サンターで磨く時に埃が目に入らないように使用しています
目の周りにフィットして使いやすいです

対象商品 : 40660489
2021-01-08
用途: 機械加工

視界がとてもクリアで使用しているときのこめかみ辺りの圧迫感もほぼほぼ感じなく購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする