セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40660498 品番SF401XSGAF-WHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。
ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。
防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用

レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)23 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色ホワイト レンズ厚さ(mm)2

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
防塵ゴーグルとして使用
製造業

サンターで磨く時に埃が目に入らないように使用しています
目の周りにフィットして使いやすいです

対象商品:
40660489
2021-01-08
用途:
機械加工

視界がとてもクリアで使用しているときのこめかみ辺りの圧迫感もほぼほぼ感じなく購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする