セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・防曇)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40660507 品番SF401XAF-GRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。
ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
UVカットレンズ使用

レンズ色クリア 材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状2眼型 質量(g)23 タイプマスク併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする