IPT一般圧力計(IPT-841A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40660629品番ATR3/8-100X0~1MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

圧力レンジ(MPa)0~1接続ねじR3/8形状【ケース外観】ATケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-841A-1MPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする